Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP KABEL 4510013 LITZE, H05V-K 1.0 SCHWARZ 100M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1204083
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4510013
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge auf Rolle (metrisch): 100 m
  • Produktpalette: H05V-K
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Drahtdurchmesser: -
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 32 x 0.2mm
  • Zulassungsspezifikation: CE, HAR
  • Außendurchmesser: 2.6 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 80 °C
  • Leiterquerschnitt CSA: 1 mm²
  • Länge auf Rolle (imperial): 328 ft
  • Nennspannung: 300 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Aderleitung, Einzelader, H05V-K, Kupferlitze, Litze, Litzen, Schaltlitze, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, Verdrahtungsleitung, litze awg18 schwarz 100m, alarmkabel 100m, alarmkabel, (Litzen, Aderleitungen, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Massivdrähte), LAPP KABEL, 4510013, 1204083, 120-4083
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3 Tage
    300
    100
    pro Meter
    € 6,40*
    ab € 0,13321*
    € 0,19121*
    100
    pro Meter
    € 5,46*
    ab € 0,1631*
    € 0,2231*
    3 Tage
    1900
    100
    pro Meter
    € 5,99*
    ab € 0,1945*
    € 0,2645*
    1
    pro Meter
    € 6,90*
    ab € 0,19*
    € 0,32*
    Lager 139
    88
    1
    pro Rolle
    € 14,99*
    ab € 16,45*
    € 30,57*
    Menge:  Rolle  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 30,57*
    € 36,38
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 26,75*
    € 31,83
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 22,17*
    € 26,38
    pro Rolle
    ab 50 Rollen
    € 18,43*
    € 21,93
    pro Rolle
    ab 100 Rollen
    € 17,88*
    € 21,28
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 16,96*
    € 20,18
    pro Rolle
    ab 1000 Rollen
    € 16,65*
    € 19,81
    pro Rolle
    ab 2500000 Rollen
    € 16,45*
    € 19,58
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 16,45* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Cimco
    100775
    ab € 24,36*
    Zubehör
    Weidmüller
    9005000000
    ab € 46,25*
    Zubehör
    Enghofer
    30002204
    ab € 5,90*
    Zubehör
    Enghofer
    30002203
    ab € 5,91*
    Zubehör
    Enghofer
    30002166
    ab € 3,79*
    Zubehör
    Enghofer
    30002165
    ab € 3,79*
    Zubehör
    Enghofer
    30002188
    ab € 9,42*
    Zubehör
    Enghofer
    30002187
    ab € 9,35*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.