Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP KABEL 53112760 KABELVERSCHRAUB. MS-M50 ATEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1204379
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53112760
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung m50 messing
Kabeldurchmesser, max.: 35 mm
  • Material der Kabelverschraubung: Messing
  • Produktpalette: Skintop MS-M ATEX
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP68
  • Gewindemaß - Metrisch: M50 x 1.5
  • Farbe d. Kabelverschraubung: Metallisch - vernickelt
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Kabeldurchmesser, min.: 26 mm
  • Gewindemaß - Imperial: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubungen messing, kabelverschraubung lapp kabel, Befestigungswerkzeuge, Einzeladern, Gegenmuttern, Kabel, Kabelmanagement, Kabelverschraubungen, konfektionierte, LAPP KABEL, 53112760, 1204379, 120-4379
    Angebote (8)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5
    € 5,95*
    ab € 17,73895*
    € 22,08895*
    1
    € 6,90*
    ab € 16,29*
    € 30,07*
    5
    Frei Haus
    ab € 31,582*
    € 36,482*
    37 Tage
    nicht lagernd
    5
    € 7,90*
    ab € 33,24719*
    € 38,62719*
    Lager 139
    26
    1
    € 14,99*
    ab € 33,17*
    € 52,42*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 52,42*
    € 62,38
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 51,90*
    € 61,76
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 47,14*
    € 56,10
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 40,82*
    € 48,58
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 40,42*
    € 48,10
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 38,97*
    € 46,37
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 38,04*
    € 45,27
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 37,13*
    € 44,18
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 36,40*
    € 43,32
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 33,17*
    € 39,47
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Lapp Kabel
    52103060
    ab € 2,39*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.