Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP JR8306 -3M DC-VERLÄNGERUNG, 2.1MM-BU/ST, 1.5A, 3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1209177
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     JR8306 -3M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC-Hohlstecker Verlängerung
dc-hohlstecker verlängerung
Steckverbinder auf Steckverbinder: 2.1mm-Hohlstecker auf 2.1mm-Hohlbuchse
  • Kabellänge - Imperial: 9.8 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 3 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: DC-Hohlstecker, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, MULTICOMP, JR8306 -3M, 1209177, 120-9177
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    5092
    € 14,99*
    ab € 0,996*
    € 1,576*
    8 Tage
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 2,72*
    € 4,28*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,576*
    € 1,87544
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,436*
    € 1,70884
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,336*
    € 1,58984
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,276*
    € 1,51844
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,236*
    € 1,47084
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,996*
    € 1,18524
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    JR8306-1.5M
    ab € 1,14*
    Ähnlich
    Multicomp
    JR8306-10M
    ab € 3,11*
    Ähnlich
    Multicomp
    JR8306-5M
    ab € 2,01*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.