Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PULSE ELECTRONICS PE53119NL DROSSEL, 680UH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1209560
Hersteller:
     Pulse Electronics
Herst.-Nr.:
     PE53119NL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
drosselspule
RMS-Strom Irms: 1.3 A
  • Induktivität: 680 µH
  • Produktpalette: KlipMount PE53XXX Series
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • DC-Widerstand, max.: 0.2 ohm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Durchsteckmontage, Induktivitäten, Passive, Ringkernspulen, Spulen, PULSE ELECTRONICS, PE53119NL, 1209560, 120-9560
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,63*
      
    Preis gilt ab 5.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,38*
    € 8,78
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 6,73*
    € 8,01
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,86*
    € 6,97
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,17*
    € 6,15
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,80*
    € 4,52
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,38*
    € 4,02
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 3,33*
    € 3,96
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,30*
    € 3,93
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 2,63*
    € 3,13
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.