Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERO PLP6501AR 1MW LASER ADJ LINSE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1209951
Hersteller:
     Hero Electronics
Herst.-Nr.:
     PLP6501AR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anzeigen
Displays
Laser-Produkte
Lasermodule
Wellenlänge, typ.: 650 nm
  • Laserlinse: -
  • Durchmesser des Laserstrahls: 3.4mm x 5.8mm
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsstrom: 45 mA
  • Nennspannung: 6 V
  • SVHC: No SVHC (12-Jan-2017)
  • Ausgangsleistung: 990 µW
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Optoelektronik, HERO, PLP6501AR, 1209951, 120-9951
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 50,52*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 71,04*
    € 84,54
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 69,51*
    € 82,72
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 65,69*
    € 78,17
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 60,95*
    € 72,53
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 58,34*
    € 69,42
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 57,10*
    € 67,95
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 50,52*
    € 60,12
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.