Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRINAMIC / ANALOG DEVICES TMC239A-SA MICROSTEPPING MOTOR TREIBER, SO-28


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1214187
Hersteller:
     TRINAMIC / ANALOG DEVICES
Herst.-Nr.:
     TMC239A-SA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(PMIC)
Halbleiter
ICs
Motorsteuerungen
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 2 - 1 Jahr
  • Motortyp: Schrittmotor
  • Anzahl der Pins: 28 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: 50 mA
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • Bauform - Treiber: SOIC
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Anzahl der Ausgänge: 8 Ausgänge
  • Ausgangsspannung: -
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, min.: -25 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 3 V
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 7,24*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 16,39*
    € 19,50
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 16,35*
    € 19,46
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,61*
    € 18,58
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 12,19*
    € 14,51
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,56*
    € 13,76
    pro Stück
    ab 26 Stück
    € 10,78*
    € 12,83
    pro Stück
    ab 104 Stück
    € 10,25*
    € 12,20
    pro Stück
    ab 260 Stück
    € 9,59*
    € 11,41
    pro Stück
    ab 520 Stück
    € 8,79*
    € 10,46
    pro Stück
    ab 1014 Stück
    € 8,72*
    € 10,38
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,24*
    € 8,62
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.