Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MYRRA 45026 TRANSFORMATOR, 6VA, 115-230V, 2 X 9V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1214628
Hersteller:
     Myrra
Herst.-Nr.:
     45026
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplatten-Transformator
Printtrafo
Printtransformator
Sicherheitstrafo
Nennleistung: 6 VA
  • Transformatormontage: Durchsteckmontage
  • Produktpalette: 45000 Series
  • Wicklungstyp: Zweifach Primär, zweifach Sekundär
  • Primärspannung: 115V, 230V
  • Sekundärspannungen: 2 x 9V
  • Isolationsspannung: -
  • Frequenzbereich: 50Hz / 60Hz
  • Nennstrom: 333 mA
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • PCB-Transformator: Sicherheits-Trenntransformator, verkapselt
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Sicherheitstransformator, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, transformator 6va, printtrafo, PCB-Transformatoren, Transformatoren, Übertrager, Wandler, MYRRA, 45026, 1214628, 121-4628
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 6,37*
    € 14,04*
    € 6,90*
    ab € 6,96*
    € 14,58*
    Lager 139
    9
    € 14,99*
    ab € 7,33*
    € 15,04*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15,04*
    € 17,90
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 14,74*
    € 17,54
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,53*
    € 14,91
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,47*
    € 12,46
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,00*
    € 11,90
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 9,18*
    € 10,92
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,33*
    € 8,72
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Panasonic
    ECQUAAF224KA
    ab € 0,2697*
    Zubehör
    Panasonic
    ECQUAAF474MA
    ab € 2,22*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.