Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY BFC280908002 KONDENSATOR, 300V, THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1215715
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     BFC280908002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
Trimmer Kondensator
Trimmerkondensator
Trimmkondensator
Produktdurchmesser: -
  • Produktpalette: BFC2 809 Series
  • Trimmer-Kapazität, min.:: 4 pF
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Einstellungsart: Schraubendreherschlitz
  • Kapazitätstoleranz: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Spannung (DC): 250 V
  • SVHC: Lead (19-Jan-2021)
  • Produktbreite: 10.5 mm
  • Produkthöhe: 11 mm
  • Produktlänge: 10.9 mm
  • Trimmer-Kapazität, max.: 38 pF
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: trimmer kondensator, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, Trimmkondensatoren, VISHAY, BFC280908002, 1215715, 121-5715
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 7,97*
      
    Preis gilt ab 3.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 19,10*
    € 22,73
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 18,88*
    € 22,47
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 17,49*
    € 20,81
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,98*
    € 17,83
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,77*
    € 17,58
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 12,78*
    € 15,21
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 11,67*
    € 13,89
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 10,56*
    € 12,57
    pro Stück
    ab 350 Stück
    € 10,35*
    € 12,32
    pro Stück
    ab 1750 Stück
    € 10,14*
    € 12,07
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,15*
    € 9,70
    pro Stück
    ab 3500 Stück
    € 7,97*
    € 9,48
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.