Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO TT-15 KABELBINDER, TWIST-ON 13-16MM PK100


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1218021
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     TT-15
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder
Kabelbinderfarbe: Natur
  • Produktpalette: -
  • Kabelbinder: Kabelbinder mit Drehverschluss
  • Kabelbindermaterial: Nylon (Polyamid)
  • Kabelbündeldurchmesser, max.: 16.5 mm
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Kabelbinderlänge: 34 mm
  • Zugfestigkeit, min.: -
  • Kabelbinderbreite: 2 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, konfektionierte, MULTICOMP PRO, TT-15, 1218021, 121-8021
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 9,99*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0999* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 17,68*
    € 21,04
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 17,15*
    € 20,41
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 15,02*
    € 17,87
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 12,64*
    € 15,04
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 12,41*
    € 14,77
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 9,99*
    € 11,89
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.