Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BELDEN 7812E 0061640 CABLE, 7812E, CAT6, 4PAIR, 500M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1218048
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     7812E 0061640
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
Länge auf Rolle (metrisch): 500 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Blau
  • Anzahl der Adernpaare: 4
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 23 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: Massivdraht
  • Außendurchmesser: 6.1 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.259 mm²
  • Kabelabschirmung: Ungeschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 1640 ft
  • Nennspannung: 72 V
  • LAN-Kategorie: Cat6
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, kat 6 blau, kat 6 500m, ethernet kabel, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, BELDEN, 7812E 0061640, 1218048, 121-8048
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 481,31*
      
    Preis gilt ab 500 Rollen
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 481,31* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 571,55*
    € 680,14
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 558,64*
    € 664,78
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 529,24*
    € 629,80
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 519,03*
    € 617,65
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 481,31*
    € 572,76
    pro Rolle
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    20050
    ab € 12,44*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.