Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHOMERICS CCH-18-101-0200 KLEBEBAND, KUPFERFOLIE, 16.5M X 50.8MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1218479
Hersteller:
     Chomerics
Herst.-Nr.:
     CCH-18-101-0200
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abschirmband
ESD-Klebeband
Kupfer-Klebeband
Kupferklebeband
Banddicke, gesamt: 2.9mil (0.073mm)
  • Produktpalette: CCH
  • Rollenlänge - metrisch: 16.5 m
  • Rollenlänge - imperial: 54 ft
  • Bandbreite - Imperial: 2 Zoll
  • Leitfähigkeit: Leitfähig
  • Bandtyp: Kupfer
  • Bandbreite - Metrisch: 50.8 mm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Klebstoff: Haftkleber
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: abschirmband kupfer, esd klebeband, Aluminiumklebebänder, Elektronikanwendungen, Klebebänder, Kupfer, Werkstattbedarf, Werkzeuge, CHOMERICS, CCH-18-101-0200, 1218479, 121-8479
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 124,43*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 165,87*
    € 197,39
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 164,93*
    € 196,27
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 144,39*
    € 171,82
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 135,51*
    € 161,26
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 124,43*
    € 148,07
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    C.K Tools
    C80788
    ab € 9,98*
    Zubehör
    Stanley
    10-601
    ab € 49,56*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.