Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauch, Geflechtschlauch RayBraid, Schirmung, Kupfer, Zinn, 4 mm, 10 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1218643
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     RAY-101-4.0(10)
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
geflechtschlauch kupfer
geflechtschlauch
Produktpalette: RayBraid Ray 101 Series
  • Länge - metrisch: 10 m
  • Länge - imperial: 32.8 ft
  • Schlauch-/Hüllentyp: Schirmung
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • Innendurchmesser: 4 mm
  • Schlauchmaterial: Kupfer
  • Schlauchfarbe: Zinn
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, Hüllen, Kabel, Kabelmanagement, konfektionierte, Schläuche, RAYCHEM - TE CONNECTIVITY, RAY-101-4.0(10), 1218643, 121-8643
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 213,08*
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 155,46* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 213,08*
    € 253,57
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 208,79*
    € 248,46
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 193,57*
    € 230,35
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 182,47*
    € 217,14
    pro Rolle
    ab 25 Rollen
    € 180,38*
    € 214,65
    pro Rolle
    ab 50 Rollen
    € 176,70*
    € 210,27
    pro Rolle
    ab 100 Rollen
    € 173,35*
    € 206,29
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 155,46*
    € 185,00
    pro Rolle
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    JH711A
    € 10,93*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.