Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Information-, Kommunikationstechnik
>
USB A Steckverbinder
>
Artikel
AMPHENOL SOCAPEX USBF TV 21 G USB-ADAPTER, 2.0 TYP A/TYP A, IP67
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-1220811
Hersteller:
Amphenol
Herst.-Nr.:
USBF TV 21 G
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB A Stecker
USB A Steckverbinder
USB Buchse
USB Einbaubuchse
Kontaktüberzug:
-
IP-Schutzart:
IP67
USB-Version:
USB 2.0
Produktpalette:
USBFTV
Ausgangs-USB-Steckverbinder:
USB-Buchse Typ A
Kontaktmaterial:
-
Ziel-USB-Steckverbinder:
USB-Buchse Typ A
SVHC:
Cadmium (23-Jan-2024)
RoHS konform: Nein
... >
Steckverbinder
>
USB-Steckverbinder & Adapter
>
USB-Adapter
Weitere Suchbegriffe:
usb einbaubuchse 2.0 typ a
,
usb buchse typ a
,
usb buchse
,
Adapter
,
Steckverbinder
,
USB-Adapter
,
USB-Steckverbinder
,
AMPHENOL SOCAPEX
,
USBF TV 21 G
,
1220811
,
122-0811
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 115
Frei Haus
ab € 47,88*
€ 66,02*
Lager 139
1 Tag
26
€ 14,99*
ab € 49,01*
€ 71,59*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 54,10*
€ 78,37*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 139
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,59*
€ 85,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,55*
€ 82,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,18*
€ 75,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,71*
€ 73,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,94*
€ 68,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 56,39*
€ 67,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 54,90*
€ 65,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 53,46*
€ 63,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,01*
€ 58,32
pro Stück
Lagerstand:
Lager 139
Versand:
Lager 139
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 14,99*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 139
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AMPHENOL SOCAPEX RC00NTV15 SCHUTZKAPPE, GRÖSSE 15, BUCHSE M FLANSCH
Amphenol
RC00NTV15
ab € 15,01*
Zubehör
Amphenol Socapex USB-Steckverbinder 2.0 A Stecker / 5.0A, Kabelmontage
Amphenol
USBFTV6G
ab € 59,82*
Zubehör
Amphenol Socapex USB3FTV & USBFTV Einsetz- und Ausziehwerkzeug, USB
Amphenol
USBFODE
ab € 34,77*
Zubehör
Amphenol Socapex USBF TV Staubschutzkappe für Amphenol-USBF-TV, Buchse, Aluminium
Amphenol
USBF TVC 2 G
ab € 28,06*
Zubehör
Amphenol Socapex Verbinderdichtung, L. 48mm
Amphenol
JE15
ab € 2,32*
Zubehör
TDK ZCAT Ferrithülse, Typ Ferritkern, 30 Material, 110Ω @ 100MHz, 23 Dia. x 30mm, für Kabel-Ø 7mm Zum Öffnen
TDK
ZCAT1730-0730A
ab € 0,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen