Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FISCHER ELEKTRONIK LA 7/100 24V KÜHLKÖRPER, LÜFTERKÜHLUNG, 24V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1222519
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     LA 7/100 24V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Produktpalette: -
  • Kühlkörpermontage: Oberflächenmontage
  • Kühlkörpermaterial: Aluminium
  • Außenhöhe - imperial: 2.91 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 125 mm
  • Wärmewiderstand: 0.12 °C/W
  • Geräuschentwicklung: 41 dBA
  • Durchflussrate, max.: 46 m³/h
  • Außenlänge - metrisch: 100 mm
  • Außenbreite - Zoll: 4.92 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 74 mm
  • Außenlänge - imperial: 3.94 Zoll
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Kühlkörper, fischer elektronik axiallüfter, axial gebläse, Kühlung, Wärmemanagement, Zwangskühlung, FISCHER ELEKTRONIK, LA 7/100 24V, 1222519, 122-2519
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 224,52*
    € 298,26*
    Lager 139
    27
    Frei Haus
    ab € 252,54*
    € 307,41*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 307,41*
    € 365,82
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 306,37*
    € 364,58
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 299,26*
    € 356,12
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 287,41*
    € 342,02
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 252,54*
    € 300,52
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.