Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FISCHER ELEKTRONIK LA 7/150 24V KÜHLKÖRPER, LÜFTER, 150X125X74MM, 24V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1222525
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     LA 7/150 24V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Außenhöhe - metrisch: 74 mm
  • Außenlänge - imperial: 5.91 Zoll
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • Produktpalette: -
  • Kühlkörpermontage: Oberflächenmontage
  • Kühlkörpermaterial: Aluminium
  • Außenhöhe - imperial: 2.91 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 125 mm
  • Wärmewiderstand: 0.095 °C/W
  • Geräuschentwicklung: 44 dBA
  • Durchflussrate, max.: 46 m³/h
  • Außenlänge - metrisch: 150 mm
  • Außenbreite - Zoll: 4.92 Zoll
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, axialgebläse 24v, axial gebläse, fischer elektronik axiallüfter, Kühlkörper, Kühlung, Wärmemanagement, Zwangskühlung, FISCHER ELEKTRONIK, LA 7/150 24V, 1222525, 122-2525
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 259,69*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 316,07*
    € 376,12
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 315,85*
    € 375,86
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 308,17*
    € 366,72
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 296,46*
    € 352,79
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 259,69*
    € 309,03
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.