Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALPHA WIRE 1181/20C SL005 KABEL, 22AWG 20 ADRIG 30.5M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1235600
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     1181/20C SL005
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge auf Rolle (metrisch): 30.5 m
  • Produktpalette: 1181
  • Mantelfarbe: Grau
  • Leitermaterial: Verzinntes Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 22 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 30AWG
  • Anzahl der Adern: 20 Ader(n)
  • Außendurchmesser: 8.1 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.34 mm²
  • Kabelabschirmung: Ungeschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 100 ft
  • Nennspannung: 300 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, datenkabel 20x0,35, alarmkabel, datenkabel 30m, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Mehradrige, ALPHA WIRE, 1181/20C SL005, 1235600, 123-5600
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 134,89*
    € 172,39*
    Lager 139
    5
    Frei Haus
    ab € 111,06*
    € 188,03*
    € 6,90*
    ab € 132,20*
    € 201,65*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 188,03*
    € 223,76
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 181,42*
    € 215,89
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 153,91*
    € 183,15
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 123,51*
    € 146,98
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 111,06*
    € 132,16
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 111,06* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    C.K Tools
    330012
    ab € 22,62*
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    10160
    ab € 9,05*
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    20050
    ab € 11,61*
    Zubehör
    Alpha Wire
    F6212 BK072
    ab € 45,96*
    Zubehör
    Alpha Wire
    1234 SV005
    ab € 253,83*
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    30140
    ab € 11,10*
    Zubehör
    RS Pro
    233487
    ab € 11,48*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.