Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALPHA WIRE 6012C SL005 KABEL, 22AWG GESCHIRMT 6PAARIG 30.5M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1235619
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     6012C SL005
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge auf Rolle (metrisch): 30.5 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Grau
  • Anzahl der Adernpaare: 6
  • Leitermaterial: Verzinntes Kupfer
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 0.25mm
  • Drahtdurchmesser: 22 AWG
  • Außendurchmesser: 9.9 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.34 mm²
  • Kabelabschirmung: Geschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 100 ft
  • Nennspannung: 300 V
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Leitungen abgeschirmt, alarmkabel, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Mehrpaarige, ALPHA WIRE, 6012C SL005, 1235619, 123-5619
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    30
    pro Meter
    Frei Haus
    ab € 3,90234*
    € 5,651*
    30
    pro Meter
    € 6,90*
    ab € 3,75867*
    € 6,13667*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    pro Rolle
    Frei Haus
    ab € 83,24*
    € 106,41*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 106,41*
    € 126,63
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 99,89*
    € 118,87
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 96,18*
    € 114,45
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 92,62*
    € 110,22
    pro Rolle
    ab 50 Rollen
    € 87,56*
    € 104,20
    pro Rolle
    ab 7500 Rollen
    € 83,24*
    € 99,06
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 83,24* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Bahco
    2233D-240IP
    ab € 24,58*
    Zubehör
    C.K Tools
    330012
    ab € 22,61*
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    20050
    ab € 12,28*
    Zubehör
    Alpha Wire
    F6212 BK072
    ab € 46,07*
    Zubehör
    Alpha Wire
    1234 SV005
    ab € 9,676*
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    30155
    ab € 18,68*
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    30160
    ab € 25,12*
    Zubehör
    RS Pro
    4499189
    ab € 10,72*
    Zubehör
    RS Pro
    233487
    ab € 11,57*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    3003308A
    ab € 40,95*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.