Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linearer Festspannungsregler, 7806, positiv, 8.5V bis 20Vin, 6.2V und 0.1Aout


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1236592
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     UA78L06ACLPE3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(PMIC)
Halbleiter
ICs
Lineare
Ausgangsspannung, max.: -
  • Produktpalette: 7806 Voltage Regulators
  • MSL: -
  • Eingangsspannung, min.: 8.5 V
  • Eingangsspannung, max.: 20 V
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Ausgangsstrom, max.: 100mA
  • Ausgang: Fest
  • Ausgangsspannung, nom.: 6.2V
  • IC-Gehäuse / Bauform: TO-92
  • Ausgangsspannung, min.: -
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • IC-Montage: Durchsteckmontage
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,355*
      
    Preis gilt ab 75.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 1,176*
    € 1,39944
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,971*
    € 1,15549
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,911*
    € 1,08409
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,629*
    € 0,74851
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,569*
    € 0,67711
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,478*
    € 0,56882
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,449*
    € 0,53431
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,442*
    € 0,52598
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,425*
    € 0,50575
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,355*
    € 0,42245
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.