Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLEC 230.090.000 GEHÄUSE, ABS, IP66, GRAU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1236627
Hersteller:
     Rolec
Herst.-Nr.:
     230.090.000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
abs-gehäuse
Produktpalette: -
  • Außenhöhe - imperial: 1.97 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 90 mm
  • Außentiefe - metrisch: 120 mm
  • Gehäusefarbe: Grau
  • Gehäusetyp: Wandmontage
  • IP-Schutzart: IP66
  • Außenbreite - Zoll: 3.54 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 4.72 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 50 mm
  • NEMA-Bewertung: -
  • Gehäusematerial: ABS
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Kunststoffgehäuse, Racks, Schränke, ROLEC, 230.090.000, 1236627, 123-6627
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 35,43*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 57,32*
    € 68,21
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 55,87*
    € 66,49
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 47,24*
    € 56,22
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 44,04*
    € 52,41
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 41,91*
    € 49,87
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 35,43*
    € 42,16
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.