Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Kondensator
>
Elektrolytkondensator
>
Panasonic Elko
>
Artikel
Aluminium-Elektrolytkondensatoren, SMD, Becher, radial-SMD, 33 µF, 10 V
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-1244344
Hersteller:
Panasonic
Herst.-Nr.:
EEEFC1A330AR
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR):
-
Produktdurchmesser:
5 mm
Produktpalette:
EEEFC
MSL:
-
Bauform / Gehäuse des Kondensators:
Becher, radial - SMD
Kondensatoranschlüsse:
Lötanschlüsse
Polarität:
Polarisiert
Rippelstrom:
95 mA
Lebensdauer bei Temperatur:
1000 Stunden bei 105°C
Betriebstemperatur, max.:
105 °C
Kapazitätstoleranz:
± 20%
Betriebstemperatur, min.:
-40 °C
Kapazität:
33 µF
Qualifikation:
AEC-Q200
Spannung (DC):
10 V
SVHC:
No SVHC (23-Jan-2024)
Produktbreite:
-
Produkthöhe:
5.4 mm
Produktlänge:
-
RoHS konform: Ja
... >
Kondensatoren
>
Aluminium-Elektrolytkondensatoren
>
Aluminium-Elektrolytkondensatoren, SMD
Weitere Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
,
Elko
,
Panasonic Elko
,
Radial Kondensator
,
Chip-Kondensator
,
SMD Kondensator
,
elko panasonic 33µf
,
becherelko
,
becherelko 10v
,
Aluminium-Elektrolytkondensatoren
,
Bauelemente
,
Kondensatoren
,
Passive
,
SMD
,
PANASONIC ELECTRONIC COMPONENTS
,
EEEFC1A330AR
,
1244344
,
124-4344
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2805
1000
€ 6,90*
ab € 0,102*
€ 0,132*
Lager 139
1 Tag
3996
1
€ 14,99*
ab € 0,106*
€ 0,313*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 139
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,313*
€ 0,37247
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,221*
€ 0,26299
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,163*
€ 0,19397
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,16*
€ 0,1904
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,143*
€ 0,17017
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,138*
€ 0,16422
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,106*
€ 0,12614
pro Stück
Lagerstand:
Lager 139
Versand:
Lager 139
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 14,99*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 139
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PANASONIC 10SVP33M KONDENSATOR, 33æF, 10V, 20%, RADIAL
Panasonic
10SVP33M
ab € 0,391*
Ähnlich
PANASONIC EEEFP1A330AR KONDENSATOR, 33æF, 10V, RADIAL, SMD
Panasonic
EEEFP1A330AR
ab € 0,133*
Ähnlich
RUBYCON 10TZV33M4X6.1 KONDENSATOR, 33æF, 10V, RADIAL, SMD
Rubycon
10TZV33M4X6.1
ab € 0,0923*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen