| |
|
| Artikel-Nr.: 139-1248287 Herst.-Nr.: 172170-1 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Rastermaß: 4.14 mm Produktpalette: Mini Universal MATE-N-LOK Zur Verwendung mit: Steckverbinder der Produktreihe Mini-Universal MATE-N-LOK Anzahl der Positionen: 12 -poligAusführung: Stecker SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) RoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: stiftgehäuse, mate-n-lok-steckverbinder 12pol, Bauteile, Buchsensteckverbinder, Gehäuse, Steckverbinder, Stift, AMP - TE CONNECTIVITY, 172170-1, 1248287, 124-8287 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 500 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,59* | € 0,84* | | | | | | | | 5 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 0,60* | € 1,10* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 0,62* | € 1,35* | | | | | 1 Tag | | | 3 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,89* | € 1,43* | | | | Lager 139 | | | | 1 | | pro Stück | € 14,99* | ab € 0,602* | € 1,548* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|