Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHURTER 4790.1200 KUPPLUNG IEC C19 ABGEWINKELT,250VAC/16A,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1251693
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     4790.1200
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kaltgerätedose
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Produktpalette: -
  • Gerätesteckverbinder (IEC): Kaltgerätebuchse (IEC 60320 C19)
  • Kontaktanschluss: Schraubanschluss
  • Nennstrom: 21 A
  • Nennspannung: 250 VAC
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder sonstige, (IEC), Gerätebuchsen, Gerätesteckdosen, Gerätestecker, Gerätesteckverbinder, Steckverbinder, SCHURTER, 4790.1200, 1251693, 125-1693
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 4,42*
    € 6,73*
    € 6,90*
    ab € 7,06*
    € 10,99*
    € 6,90*
    ab € 5,34*
    € 11,03*
    € 5,95*
    ab € 5,56*
    € 12,99*
    Lager 139
    141
    € 14,99*
    ab € 6,28*
    € 13,59*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,59*
    € 16,17
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,51*
    € 14,89
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,20*
    € 12,14
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,94*
    € 11,83
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 8,26*
    € 9,83
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,73*
    € 9,20
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,58*
    € 9,02
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 7,41*
    € 8,82
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 7,26*
    € 8,64
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 6,28*
    € 7,47
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Schurter
    4796.0000
    ab € 8,85*
    Zubehör
    Schurter
    4789.1200
    ab € 8,79*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.