Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehzahlmesser, Summenzähler/Zähler und Stoppuhr/Timer, 32 Funktionen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1253444
Hersteller:
     Monarch Instruments
Herst.-Nr.:
     PLT200000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehzahl-Meßgerät
Drehzahlmesser
Geschwindigkeitsmesser
Tachometer
Produktpalette: -
  • Außenhöhe: 175.76 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 40 °C
  • Außenbreite: 60.96 mm
  • Erfassungsreichweite, max.: 25 ft
  • Drehzahlmessbereich: 5U/min bis 200000U/min
  • Außentiefe: 40.64 mm
  • Betriebstemperatur, min.: 5 °C
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • Abtastzeit: -
  • Genauigkeit: 0.01 %
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Handtachometer, Stoppuhr, Summierzähler, stoppuhr, Eigenschaften, mechanischen, Messtechnik, Prüfung, Umgebungsbedingungen, von, MONARCH INSTRUMENTS, PLT200000, 1253444, 125-3444
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 283,73*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 347,60*
    € 413,64
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 342,19*
    € 407,21
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 311,32*
    € 370,47
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 300,44*
    € 357,52
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 283,73*
    € 337,64
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.