Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WACHENDORFF PLT200KIT LASER-TACHOMETER, KIT, PLT200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1253445
Hersteller:
     Wachendorff
Herst.-Nr.:
     PLT200KIT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehzahl-Meßgerät
Drehzahlmesser
Geschwindigkeitsmesser
Tachometer
Produktpalette: -
  • Außenhöhe: 175.76 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 40 °C
  • Außenbreite: 60.96 mm
  • Erfassungsreichweite, max.: 25 ft
  • Drehzahlmessbereich: 5U/min bis 200000U/min
  • Außentiefe: 40.64 mm
  • Betriebstemperatur, min.: 5 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Abtastzeit: -
  • Genauigkeit: 0.01 %
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Handtachometer, drehzahlmesser wachendorff, drehzahl messgerät, Eigenschaften, mechanischen, Messtechnik, Prüfung, Umgebungsbedingungen, von, WACHENDORFF, PLT200KIT, 1253445, 125-3445
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 360,78*
    € 423,08*
    17 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 366,79*
    € 423,09*
    Lager 139
    17
    Frei Haus
    ab € 387,02*
    € 447,07*
    Frei Haus
    ab € 438,77*
    € 507,65*
    1 Tag
    4
    Frei Haus
    ab € 444,84*
    € 516,84*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 447,07*
    € 532,01
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 441,38*
    € 525,24
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 405,10*
    € 482,07
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 398,62*
    € 474,36
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 387,02*
    € 460,55
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Sonstiges
    Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Sonstiges
    Voltcraft
    121811
    ab € 3,06*
    Sonstiges
    Voltcraft
    VC-12668760
    ab € 4,79*
    Sonstiges
    Wachendorff
    PLT12WHE
    ab € 112,08*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.