Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FIBOX ABS 36/31-3 ENCLOSURE GEHÄUSE, CARDMASTER, ABS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1256258
Hersteller:
     Fibox
Herst.-Nr.:
     ABS 36/31-3 ENCLOSURE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
abs kunststoffgehäuse
kunststoffgehäuse
Produktpalette: CARDMASTER Series
  • Außenhöhe - imperial: 15.35 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 316 mm
  • Außentiefe - metrisch: 167 mm
  • Gehäusefarbe: Grau
  • Gehäusetyp: Mehrzweckgehäuse
  • IP-Schutzart: IP65
  • Außenbreite - Zoll: 12.44 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 6.57 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 390 mm
  • NEMA-Bewertung: NEMA 1, 3, 3R, 12, 13
  • Gehäusematerial: ABS
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: kunststoffgehäuse fibox, Gehäuse, Racks, Schränke, FIBOX, ABS 36/31-3 ENCLOSURE, 1256258, 125-6258
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 89,52*
    € 116,70*
    € 6,90*
    ab € 91,70*
    € 126,29*
    Frei Haus
    ab € 110,65*
    € 151,40*
    Lager 139
    27
    Frei Haus
    ab € 126,82*
    € 172,11*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 172,11*
    € 204,81
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 168,19*
    € 200,15
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 156,02*
    € 185,66
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 140,98*
    € 167,77
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 126,82*
    € 150,92
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MP001224
    ab € 106,67*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.