Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CGS - TE CONNECTIVITY 352022KJT DICKSCHICHTWIDERSTAND, 22K, 5%, 1W, 2512


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1265186
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     352022KJT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
dickfilmwiderstand
Produktpalette: 3520 Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 200ppm/°C
  • Nennleistung: 1 W
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 2512 [Metrisch 6432]
  • Betriebstemperatur, max.: -
  • Betriebstemperatur, min.: -
  • Nennspannung: 200 V
  • Widerstandstyp: Hochleistung
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 3.2 mm
  • Produktlänge: 6.4 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstand: 22 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, CGS - TE CONNECTIVITY, 352022KJT, 1265186, 126-5186
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,042*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,1966*
    € 0,23395
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1371*
    € 0,16315
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1238*
    € 0,14732
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0679*
    € 0,0808
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0599*
    € 0,07128
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0571*
    € 0,06795
    pro Stück
    ab 12000 Stück
    € 0,0544*
    € 0,06474
    pro Stück
    ab 24000 Stück
    € 0,0517*
    € 0,06152
    pro Stück
    ab 120000 Stück
    € 0,0506*
    € 0,06021
    pro Stück
    ab 240000 Stück
    € 0,0497*
    € 0,05914
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,042*
    € 0,04998
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Licefa
    V11-7
    ab € 131,57*
    Zubehör
    Licefa
    V11-7-6-10
    ab € 150,29*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.