Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGMAINDUCTORS - TE CONNECTIVITY 36501J012JTDG INDUKTIVITÄT, 12N, 5%, 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1265460
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     36501J012JTDG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
drosselspule
Produktpalette: 3650 Series
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: 0603 [Metrisch 1608]
  • DC-Nennstrom: 700 mA
  • DC-Widerstand, max.: 0.13 ohm
  • Induktivitätstoleranz: ± 5%
  • Eigenresonanzfrequenz: 4 GHz
  • Bauart der Induktivität: Ungeschirmt
  • Induktivität: 12 nH
  • Kernmaterial: -
  • Produktbreite: 1.12 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Produkthöhe: 1.02 mm
  • Produktlänge: 1.8 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drahtgewickelte, Drosseln, HF-Induktivitäten, Induktivitäten, Passive, Spulen, SIGMAINDUCTORS - TE CONNECTIVITY, 36501J012JTDG, 1265460, 126-5460
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,177*
      
    Preis gilt ab 100.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,534*
    € 0,63546
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,35*
    € 0,4165
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,302*
    € 0,35938
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,28*
    € 0,3332
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,261*
    € 0,31059
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,227*
    € 0,27013
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,219*
    € 0,26061
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,217*
    € 0,25823
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,177*
    € 0,21063
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Licefa
    V11-7
    ab € 80,05*
    Zubehör
    Licefa
    V11-7-6-10
    ab € 151,22*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.