Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Flachkabel
>
Flachbandkabel
>
Artikel
MULTICOMP PRO FC-30 KLEMME, FLACHBANDKABEL 25POL.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-1268996
Hersteller:
Multicomp
Herst.-Nr.:
FC-30
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
flachbandkabel 25 polig
bandkabel
Kabelklemme/Kabelclip:
Selbstklebende Flachkabelklemme
Farbe der Kabelklemme/des Kabelclips:
Natur
Höhe:
18 mm
Produktpalette:
-
Außenbreite:
19.4 mm
Material der Kabelklemme/des Kabelclips:
Nylon (Polyamid)
Außenlänge:
45.8 mm
SVHC:
No SVHC (27-Jun-2024)
Innendurchmesser:
-
RoHS konform: Ja
... >
Kabel, Einzeladern & konfektionierte Kabel
>
Kabelmanagement
>
Kabelklemmen / Kabelclips
Weitere Suchbegriffe:
Einzeladern
,
Kabel
,
Kabelclips
,
Kabelklemmen
,
Kabelmanagement
,
konfektionierte
,
MULTICOMP PRO
,
FC-30
,
1268996
,
126-8996
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,675*
Preis gilt ab 37.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,73*
€ 3,2487
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,61*
€ 3,1059
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,43*
€ 2,8917
pro Stück
ab 75 Stück
€ 1,62*
€ 1,9278
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,59*
€ 1,8921
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,33*
€ 1,5827
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,054*
€ 1,25426
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,835*
€ 0,99365
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,675*
€ 0,80325
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen