Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IQD FREQUENCY PRODUCTS LFPTXO000268 QUARZOSZILLATOR, SMD, 16.3840MHZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1272086
Hersteller:
     IQD Frequency Products
Herst.-Nr.:
     LFPTXO000268
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Oszillator
Quarz Oszillator
quarz oszillator iqd
oszillator
Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Nennfrequenz: 16.384 MHz
  • Frequenzstabilität + / -: 1 ppm
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Oszillatorgehäuse: SMD, 5mm x 3.2mm
  • Kompatibler Oszillatorausgang: HCMOS
  • Versorgungsspannung, nom.: 3.3 V
  • Produktpalette: CFPT-9301-A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (VC-TCXO), Oszillatoren, Quarze, Resonatoren, Spannungsgesteuerte, IQD FREQUENCY PRODUCTS, LFPTXO000268, 1272086, 127-2086
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 44,70*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 70,43*
    € 83,81
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 60,36*
    € 71,83
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 59,90*
    € 71,28
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 57,20*
    € 68,07
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 54,32*
    € 64,64
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 49,19*
    € 58,54
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 48,81*
    € 58,08
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 48,41*
    € 57,61
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 44,70*
    € 53,19
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.