Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IQD FREQUENCY PRODUCTS LFPTXO000244 QUARZOSZILLATOR, SMD, 20MHZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1272088
Hersteller:
     IQD Frequency Products
Herst.-Nr.:
     LFPTXO000244
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Oszillator
Quarz Oszillator
oszillator 20mhz
oszillator
Versorgungsspannung, nom.: 3.3 V
  • Produktpalette: CFPT-9301-A
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Nennfrequenz: 20 MHz
  • Frequenzstabilität + / -: 1 ppm
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Oszillatorgehäuse: SMD, 5mm x 3.2mm
  • Kompatibler Oszillatorausgang: HCMOS
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: quarz oszillator iqd, (VC-TCXO), Oszillatoren, Quarze, Resonatoren, Spannungsgesteuerte, IQD FREQUENCY PRODUCTS, LFPTXO000244, 1272088, 127-2088
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 44,63*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 70,23*
    € 83,57
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 60,18*
    € 71,61
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 59,72*
    € 71,07
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 57,03*
    € 67,87
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 54,14*
    € 64,43
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 49,02*
    € 58,33
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 48,64*
    € 57,88
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 48,24*
    € 57,41
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 44,63*
    € 53,11
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.