Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KAC MCP3A-G0000SF-STICK-12 CALL POINT, SPCO, RESET, GREEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1272702
Hersteller:
     KAC
Herst.-Nr.:
     MCP3A-G0000SF-STICK-12
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmschalter
Einbruchserkennung
Sicherheit
taster
Kontaktkonfiguration: SPST
  • Produktpalette: -
  • Außenhöhe: 93 mm
  • Schaltertyp: -
  • Außenbreite: 89 mm
  • Außentiefe: 59.5 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Anzahl der Kontakte: 1 Kontakt
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: KAC, MCP3A-G0000SF-STICK-12, 1272702, 127-2702
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 22,98*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 35,71*
    € 42,49
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 33,84*
    € 40,27
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 29,16*
    € 34,70
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 28,66*
    € 34,11
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 27,99*
    € 33,31
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 22,98*
    € 27,35
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.