Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Quarz Oszillator
>
Artikel
IQD FREQUENCY PRODUCTS LFSPXO025496 QUARZOSZILLATOR, SMD, 24.576MHZ
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-1276646
Hersteller:
IQD Frequency Products
Herst.-Nr.:
LFSPXO025496
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Oszillator
Quarz Oszillator
quarz oszillator iqd
oszillator
Versorgungsspannung, nom.:
3.3 V
Produktpalette:
CFPS-39
Betriebstemperatur, max.:
85 °C
Nennfrequenz:
24.576 MHz
Frequenzstabilität + / -:
50 ppm
Betriebstemperatur, min.:
-40 °C
SVHC:
No SVHC (23-Jan-2024)
Oszillatorgehäuse:
SMD, 3.2mm x 2.5mm
Kompatibler Oszillatorausgang:
CMOS
RoHS konform: Ja
... >
Quarze, Oszillatoren & Resonatoren
>
Oszillatoren
>
Standard-Oszillatoren
Weitere Suchbegriffe:
Oszillatoren
,
Quarze
,
Resonatoren
,
Standard-Oszillatoren
,
IQD FREQUENCY PRODUCTS
,
LFSPXO025496
,
1276646
,
127-6646
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,842*
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,24*
€ 2,6656
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,10*
€ 2,499
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,88*
€ 2,2372
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,75*
€ 2,0825
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,61*
€ 1,9159
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,47*
€ 1,7493
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,294*
€ 1,53986
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,254*
€ 1,49226
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,127*
€ 1,34113
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,042*
€ 1,23998
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,842*
€ 1,00198
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TXC 7X-24.576MBB-T OSC, 24.576MHZ, 3.3V, SMD, 3.2X2.5
TXC
7X-24.576MBB-T
ab € 0,903*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen