Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Quarz Oszillator
>
Artikel
IQD FREQUENCY PRODUCTS LFSPXO025165 QUARZOSZILLATOR, SMD,GURT,25MHZ
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-1276647
Hersteller:
IQD Frequency Products
Herst.-Nr.:
LFSPXO025165
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Oszillator
Quarz Oszillator
oszillator 25mhz
oszillator
Versorgungsspannung, nom.:
3.3 V
Produktpalette:
CFPS-39
Betriebstemperatur, max.:
85 °C
Nennfrequenz:
25 MHz
Frequenzstabilität + / -:
50 ppm
Betriebstemperatur, min.:
-40 °C
SVHC:
No SVHC (23-Jan-2024)
Oszillatorgehäuse:
SMD, 3.2mm x 2.5mm
Kompatibler Oszillatorausgang:
CMOS
RoHS konform: Ja
... >
Quarze, Oszillatoren & Resonatoren
>
Oszillatoren
>
Standard-Oszillatoren
Weitere Suchbegriffe:
quarz oszillator iqd
,
Oszillatoren
,
Quarze
,
Resonatoren
,
Standard-Oszillatoren
,
IQD FREQUENCY PRODUCTS
,
LFSPXO025165
,
1276647
,
127-6647
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1,02*
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,28*
€ 2,7132
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,12*
€ 2,5228
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,87*
€ 2,2253
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,69*
€ 2,0111
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,50*
€ 1,785
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,45*
€ 1,7255
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,32*
€ 1,5708
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,29*
€ 1,5351
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,02*
€ 1,2138
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ABRACON ASE-25.000MHZ-L-C-T QUARZ, OSZILLATOR, CMOS, 25MHZ, SMD
Abracon
ASE-25.000MHZ-L-C-T
ab € 0,924*
Ähnlich
TXC 7X-25.000MBB-T OSC, 25.000MHZ, 3.3V, SMD, 3.2X2.5
TXC
7X-25.000MBB-T
ab € 1,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen