Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPSON Q418564C20005 RTC I2C BUS INTERFACE,SMD VSOJ-12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1278031
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     Q418564C20005
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
I2C Bus
i2c bus
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: -
  • Bauform - Takt-IC: VSOJ
  • Uhrzeitformat: 12 Std / 24 Std
  • Anzahl der Pins: 12 Pin(s)
  • Takt-IC: RTC
  • Datumsformat: JJJJ:MM:TT:H:Min:Sek
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Schnittstelle: I2C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Versorgungsspannung, min.: 1.8 V
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Echtzeituhren, Frequenzmanagement, Halbleiter, ICs, Taktgeber, Timer, EPSON, Q418564C20005, 1278031, 127-8031
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 3,35*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,37*
    € 13,53
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,88*
    € 12,95
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,42*
    € 10,02
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,08*
    € 9,62
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 7,60*
    € 9,04
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,90*
    € 8,21
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,43*
    € 7,65
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 4,88*
    € 5,81
    pro Stück
    ab 1250 Stück
    € 4,25*
    € 5,06
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 4,16*
    € 4,95
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,35*
    € 3,99
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.