Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PACE 4028-1002 DÜSE, FÜR ST300, 5MM-STRAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1279349
Hersteller:
     PACE
Herst.-Nr.:
     4028-1002
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lötdüsen
pace lötdüsen
Zur Verwendung mit: ST300, ST325 und ST350
  • Produktpalette: -
  • Breite der Spitze/Düse: 5 mm
  • Spitze/Düse: Rund, gebogen
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: düsen, Lötspitzen, Löttechnik, Werkstattbedarf, Werkzeuge, PACE, 4028-1002, 1279349, 127-9349
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 148,59*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 183,13*
    € 217,92
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 180,90*
    € 215,27
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 173,01*
    € 205,88
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 160,45*
    € 190,94
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 148,59*
    € 176,82
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.