Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PACE 4028-2004 DÜSE, FÜR ST300, 12.8MMX15.3MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1279354
Hersteller:
     PACE
Herst.-Nr.:
     4028-2004
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lötdüsen
pace lötdüsen
Zur Verwendung mit: ST300, ST325 und ST350
  • Produktpalette: -
  • Breite der Spitze/Düse: -
  • Spitze/Düse: PLCC-32 (Nicht abgezweigt)
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: düsen, Lötspitzen, Löttechnik, Werkstattbedarf, Werkzeuge, PACE, 4028-2004, 1279354, 127-9354
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 204,97*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 258,10*
    € 307,14
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 251,43*
    € 299,20
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 228,42*
    € 271,82
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 216,07*
    € 257,12
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 204,97*
    € 243,91
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.