Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Kondensator
>
Elektrolytkondensator
>
Alu Elko
>
Artikel
RUBYCON 6.3ZLG560MEFC8X11.5 KONDENSATOR, 560æF, 6.3V, 20%
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-1281806
Hersteller:
Rubycon
Herst.-Nr.:
6.3ZLG560MEFC8X11.5
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR):
-
Produktdurchmesser:
8 mm
Produktpalette:
ZL
Bauform / Gehäuse des Kondensators:
Radial bedrahtet
Anschlussabstand:
3.5 mm
Kondensatoranschlüsse:
Radial bedrahtet
Polarität:
Polarisiert
Rippelstrom:
1 A
Lebensdauer bei Temperatur:
3000 Stunden bei 105°C
Betriebstemperatur, max.:
105 °C
Kapazitätstoleranz:
± 20%
Kapazität:
560 µF
Qualifikation:
-
Betriebstemperatur, min.:
-40 °C
Spannung (DC):
6.3 V
Produktbreite:
-
SVHC:
No SVHC (17-Jan-2023)
Produkthöhe:
11.5 mm
Produktlänge:
-
RoHS konform: Ja
... >
Kondensatoren
>
Aluminium-Elektrolytkondensatoren
>
Bedrahtete Aluminium-Elektrolytkondensatoren
Weitere Suchbegriffe:
Elko
,
Radial Kondensator
,
elektrolytkondensator 6,3v
,
alu elko
,
elektrolytkondensator 560µf
,
Aluminium-Elektrolytkondensatoren
,
Bauelemente
,
Bedrahtete
,
Kondensatoren
,
Passive
,
RUBYCON
,
6.3ZLG560MEFC8X11.5
,
1281806
,
128-1806
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,111*
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,375*
€ 0,44625
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,222*
€ 0,26418
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,206*
€ 0,24514
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,181*
€ 0,21539
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,169*
€ 0,20111
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,143*
€ 0,17017
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,141*
€ 0,16779
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,138*
€ 0,16422
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,111*
€ 0,13209
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panasonic FC, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 560μF ±20% / 6.3V dc, Ø 8mm x 11.5mm, bis 105°C
Panasonic
EEUFC0J561
ab € 0,132*
Ähnlich
Panasonic FM-A, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 560μF ±20% / 6.3V dc, Ø 8mm x 11.5mm, bis 105°C
Panasonic
EEUFM0J561
ab € 0,122*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen