Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Kondensator
>
Radial Kondensator
>
Artikel
RUBYCON 10TZV470M8X10.5 KONDENSATOR, 470æF, 10V, RADIAL, SMD
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-1281858
Hersteller:
Rubycon
Herst.-Nr.:
10TZV470M8X10.5
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Becherelko
Radial Kondensator
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR):
-
Produktdurchmesser:
8 mm
Produktpalette:
TZV
MSL:
-
Bauform / Gehäuse des Kondensators:
Becher, radial - SMD
Kondensatoranschlüsse:
Lötanschlüsse
Polarität:
Polarisiert
Rippelstrom:
600 mA
Lebensdauer bei Temperatur:
2000 Stunden bei 105°C
Betriebstemperatur, max.:
105 °C
Kapazitätstoleranz:
± 20%
Betriebstemperatur, min.:
-55 °C
Kapazität:
470 µF
Qualifikation:
AEC-Q200
Spannung (DC):
10 V
SVHC:
No SVHC (17-Jan-2023)
Produktbreite:
-
Produkthöhe:
10.5 mm
Produktlänge:
-
RoHS konform: Ja
... >
Kondensatoren
>
Aluminium-Elektrolytkondensatoren
>
Aluminium-Elektrolytkondensatoren, SMD
Weitere Suchbegriffe:
becherelko 10v
,
becherelko
,
smd kondensator 470 µf
,
Aluminium-Elektrolytkondensatoren
,
Bauelemente
,
Kondensatoren
,
Passive
,
SMD
,
RUBYCON
,
10TZV470M8X10.5
,
1281858
,
128-1858
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,216*
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,233*
€ 1,46727
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,846*
€ 1,00674
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,619*
€ 0,73661
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,46*
€ 0,5474
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,393*
€ 0,46767
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,295*
€ 0,35105
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,285*
€ 0,33915
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,271*
€ 0,32249
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,266*
€ 0,31654
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,216*
€ 0,25704
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panasonic , SMD Aluminium-Elektrolyt Kondensator 470μF ±20% / 10V dc, Ø 8mm x 10.2mm, bis 105°C
Panasonic
EEEFK1A471P
ab € 0,146*
Ähnlich
PANASONIC EEEFK1A471GP KONDENSATOR, 470æF, 10V, RADIAL, SMD
Panasonic
EEEFK1A471GP
ab € 0,37*
Ähnlich
Panasonic EEEFP1A471AP Elektrolyt-Kondensator SMD 470 µF 10 V 20 % (Ø x L) 8 mm x 10.2 mm 1 St.
Panasonic
EEEFP1A471AP
ab € 0,21*
Ähnlich
PANASONIC EEEFP1A471AP KONDENSATOR 470UF 10V ALU-ELKO SMD RAD
Panasonic
EEEFP1A471AP
ab € 0,319*
Ähnlich
Vishay Aluminium-Elektrolyt Kondensator 470μF / 10V dc
Vishay
MAL215097412E3
ab € 0,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen