Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENTOR 533.6 DREHKNOPF,ALU,28X17MM 6MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1282403
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     533.6
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Knöpfe
drehknopf
Wellendurchmesser: 6 mm
  • Produktpalette: -
  • Welle: Rund
  • Knopfdurchmesser: 28 mm
  • Knopfform: Rund, gerändelt
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • Material des Knopfs: Aluminium
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Befestigungsmittel, Halbzeuge, Werkstattbedarf, MENTOR, 533.6, 1282403, 128-2403
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 5,63*
    € 9,63*
    1 Tag
    134
    Frei Haus
    ab € 6,33*
    € 9,64*
    7 Tage
    100
    € 6,99*
    ab € 13,66*
    € 19,67*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 15,99*
    € 33,72*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 33,72*
    € 40,13
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 32,79*
    € 39,02
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 27,16*
    € 32,32
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 21,24*
    € 25,28
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 19,00*
    € 22,61
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 18,61*
    € 22,15
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 15,99*
    € 19,03
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Mentor
    333.250
    ab € 2,35*
    Zubehör
    Mentor
    333.663
    ab € 0,32*
    Zubehör
    Mentor
    333.664
    ab € 0,576*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.