Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENTOR 332.663 KNOPFKAPPE, SCHWARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1282417
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     332.663
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckung für Knöpfe
Drehknopf
Drehknöpfe
Knöpfe
Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: -
  • Farbe: Schwarz
  • Art des Zubehörs: Kappe
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Pfeilscheibe, Zeigerscheibe, drehknopf, Befestigungsmittel, Halbzeuge, Werkstattbedarf, MENTOR, 332.663, 1282417, 128-2417
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 6,90*
    ab € 0,53*
    € 1,01*
    5
    € 4,00*
    ab € 0,46*
    € 1,02*
    2
    € 6,90*
    ab € 0,35*
    € 1,19*
    8 Tage
    100
    5
    € 6,99*
    ab € 0,69*
    € 1,90*
    Lager 139
    441
    10
    € 14,99*
    ab € 0,631*
    € 2,18*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 2,18*
    € 2,5942
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,06*
    € 1,2614
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,888*
    € 1,05672
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,831*
    € 0,98889
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,771*
    € 0,91749
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,721*
    € 0,85799
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,631*
    € 0,75089
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 21,80* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Mentor
    332.662
    ab € 0,28*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.