| |
|
| Artikel-Nr.: 139-1282423 Herst.-Nr.: 333.663 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Produktpalette: - Zur Verwendung mit: - Farbe: Schwarz Art des Zubehörs: Kappe SVHC: No SVHC (25-Jun-2020) RoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pfeilscheibe, Zeigerscheibe, mentor drehknopf, drehknopf, drehknopf schwarz, Befestigungsmittel, Halbzeuge, Werkstattbedarf, MENTOR, 333.663, 1282423, 128-2423 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 0,38* | € 0,63* | | | | | | | | 5 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 0,34* | € 0,63* | | | | | | | | 5 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 0,41* | € 0,74* | | | | | 2 Tage | | | 5 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,50* | € 0,89* | | | | Lager 139 | | | | 10 | | pro Stück | € 14,99* | ab € 0,576* | € 1,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 16,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|