| |
|
| Artikel-Nr.: 139-1282501 Herst.-Nr.: 4309.0031 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Zur Verwendung mit: - Produktpalette: - Farbe: Schwarz Art des Zubehörs: Kappe, matt SVHC: No SVHC (25-Jun-2020) RoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: drehknopf, Befestigungsmittel, Halbzeuge, Werkstattbedarf, MENTOR, 4309.0031, 1282501, 128-2501 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5 | | € 4,00* | ab € 0,26* | € 0,47* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,30* | € 0,49* | | | | | | | | 5 | | € 6,90* | ab € 0,31* | € 0,66* | | | | | 2 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 0,44* | € 0,80* | | | | Lager 139 | | | | 10 | | € 14,99* | ab € 0,44* | € 1,546* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 15,46* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|