Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENTOR 427.611 DREHSCHALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1282518
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     427.611
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Drehschalter
Knöpfe
Wellendurchmesser: 6 mm
  • Produktpalette: -
  • Welle: Rund
  • Knopfdurchmesser: 20 mm
  • Knopfform: Zeiger mit Markierungslinie
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • Material des Knopfs: Kunststoff
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: mentor drehknopf, drehknopf, Befestigungsmittel, Halbzeuge, Werkstattbedarf, MENTOR, 427.611, 1282518, 128-2518
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 5,47*
    € 9,94*
    Lager 139
    25
    € 14,99*
    ab € 3,54*
    € 9,97*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,97*
    € 11,86
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,87*
    € 8,18
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,15*
    € 7,32
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,52*
    € 6,57
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,38*
    € 5,21
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,54*
    € 4,21
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Mentor
    4129.063
    ab € 0,27*
    Zubehör
    Mentor
    499.644
    ab € 0,26*
    Zubehör
    Mentor
    499.643
    ab € 0,22*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.