Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENTOR 5582.6611 KNOPF, FLÜGEL, ALUMINIUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1282618
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     5582.6611
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Geräteknopf
Knöpfe
Wellendurchmesser: 6 mm
  • Produktpalette: -
  • Welle: Rund
  • Knopfdurchmesser: 20.5 mm
  • Knopfform: Zeiger
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • Material des Knopfs: Aluminium
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: mentor drehknopf, drehknopf, drehknopf grau, Befestigungsmittel, Halbzeuge, Werkstattbedarf, MENTOR, 5582.6611, 1282618, 128-2618
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 6,36*
    € 9,81*
    € 6,90*
    ab € 5,81*
    € 9,83*
    1 Tag
    49
    Frei Haus
    ab € 6,66*
    € 10,14*
    € 6,90*
    ab € 5,03*
    € 11,36*
    Lager 139
    50
    € 14,99*
    ab € 10,49*
    € 26,09*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 26,09*
    € 31,05
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 17,72*
    € 21,09
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 15,21*
    € 18,10
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,50*
    € 16,07
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 11,82*
    € 14,07
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 10,49*
    € 12,48
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.