Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 179609-1 BUCHSENKONTAKT, CRIMP-, 30-26AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1283033
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     179609-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AMP-Steckverbinder
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
te connect.amp autom buchsenkontakt
Kontaktüberzug: Verzinnte Kontakte
  • Produktpalette: CT
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • Leiterstärke (AWG), max.: 30 AWG
  • Leiterstärke (AWG), min.: 26 AWG
  • Kontaktanschluss: Crimpanschluss
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kontaktausführung: Buchsenkontakt
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: buchsenkontakt, Bauteile, Kontakte, Leistungssteckverbinder, Rechteckige, Steckverbinder, AMP - TE CONNECTIVITY, 179609-1, 1283033, 128-3033
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    € 5,95*
    ab € 0,0325*
    € 0,0569*
    10000
    Frei Haus
    ab € 0,0508*
    € 0,0703*
    Lager 139
    44492
    1
    € 14,99*
    ab € 0,0543*
    € 0,1206*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,1206*
    € 0,14351
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1104*
    € 0,13138
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1091*
    € 0,12983
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,0924*
    € 0,10996
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,087*
    € 0,10353
    pro Stück
    ab 750 Stück
    € 0,0805*
    € 0,0958
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0772*
    € 0,09187
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0736*
    € 0,08758
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0723*
    € 0,08604
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0543*
    € 0,06462
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    179228-4
    ab € 0,1277*
    Zubehör
    TE Connectivity
    179228-3
    ab € 0,0891*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.