Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CK TOOLS 424045 LOCHSÄGENSATZ FÜR ELEKTRIKER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1283283
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     424045
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lochsägen-Satz
Lochsägen-Set
Lochsägensatz
Lochsägenset
Produktpalette: -
  • Lieferumfang des Kits: 6 HSS-Bimetall-Lochsägen, 16mm, 20mm, 25mm, 32mm, 38mm, 51mm, 2 Spannstifte, 1 Sechskantschlüssel
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Zylindersägenset, lochsägen-satz hss, lochsägen satz, Elektrosägen, Elektrowerkzeuge, Lochsägesets, Werkstattbedarf, Werkzeuge, Werkzeugmaschinen, CK TOOLS, 424045, 1283283, 128-3283
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    pro Packung
    € 6,90*
    ab € 70,33*
    € 94,56*
    Lager 139
    2
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 70,33*
    € 96,57*
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 93,43*
    € 116,67*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 96,57*
    € 114,92
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 95,32*
    € 113,43
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 92,02*
    € 109,50
    pro Stück
    ab 6 Stück
    € 86,99*
    € 103,52
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 83,88*
    € 99,82
    pro Stück
    ab 12 Stück
    € 82,20*
    € 97,82
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 70,33*
    € 83,69
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.