Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YAGEO CC0603JRNPOABN100 KONDENSATOR 10PF 200V 5% C0G/NP0 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1284110
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     CC0603JRNPOABN100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Dielektrikum: C0G / NP0
  • Produktpalette: CC Series
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 0603 [Metrisch: 1608]
  • Kondensatoranschlüsse: SMD
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 5%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 10 pF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 200 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 0.85 mm
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, smd kondensator 5%, chip kondensator, smd kondensator 10pf, (MLCC), Bauelemente, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, SMD, YAGEO, CC0603JRNPOABN100, 1284110, 128-4110
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,00875*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,06609*
    € 0,07865
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,03758*
    € 0,04472
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,02744*
    € 0,03265
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,02085*
    € 0,02481
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,01802*
    € 0,02144
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,01534*
    € 0,01825
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,01487*
    € 0,0177
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0136*
    € 0,01618
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,01255*
    € 0,01493
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 0,01136*
    € 0,01352
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,00875*
    € 0,01041
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Kemet
    C0603C100J2GACTU
    ab € 0,0457*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCMT18N100F101CT
    ab € 0,0444*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.