Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YAGEO CC0603KRX7R0BB103 KONDENSATOR 0.01æF 100V 10% X7R 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1284119
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     CC0603KRX7R0BB103
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Dielektrikum: X7R
  • Produktpalette: CC Series
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 0603 [Metrisch: 1608]
  • Kondensatoranschlüsse: SMD
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 10000 pF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 100 V
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Produktbreite: 0.85 mm
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, keramikkondensator smd, vielschicht keramikkondensator, (MLCC), Bauelemente, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, SMD, YAGEO, CC0603KRX7R0BB103, 1284119, 128-4119
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    4000
    € 8,95*
    ab € 0,0112*
    € 0,0148*
    Lager 139
    6265
    10
    € 14,99*
    ab € 0,00713*
    € 0,04791*
    25
    € 5,95*
    ab € 0,0245*
    € 0,1123*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,00934*
    € 0,13258*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,04791*
    € 0,05701
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,04613*
    € 0,05489
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,02645*
    € 0,03148
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,02201*
    € 0,02619
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,01875*
    € 0,02231
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0145*
    € 0,01726
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,0104*
    € 0,01238
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,00894*
    € 0,01064
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 0,00879*
    € 0,01046
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,00713*
    € 0,00848
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 0,4791* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Kemet
    C0603C103K1RACTU
    ab € 0,0115*
    Ähnlich
    KYOCERA AVX
    06031C103K4T2A
    ab € 0,0128*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.