Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YAGEO CC1206KKX7RCBB472 KONDENSATOR 4700PF 1 KV 10% X7R 1206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1284148
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     CC1206KKX7RCBB472
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Dielektrikum: X7R
  • Produktpalette: CC Series
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 1206 [Metrisch: 3216]
  • Kondensatoranschlüsse: SMD
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 4700 pF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 1 kV
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Produktbreite: 1.6 mm
  • Produktlänge: 3.2 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, keramikkondensator smd, vielschicht keramikkondensator, (MLCC), Bauelemente, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, SMD, YAGEO, CC1206KKX7RCBB472, 1284148, 128-4148
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    1993
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0541*
    € 0,2967*
    1
    pro Stück
    € 6,90*
    ab € 0,0542*
    € 0,4722*
    10
    pro Stück
    € 5,95*
    ab € 0,1625*
    € 0,5534*
    1
    pro Paket
    Frei Haus
    ab € 235,83*
    € 287,21*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,2967*
    € 0,35307
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1598*
    € 0,19016
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,158*
    € 0,18802
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1413*
    € 0,16815
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1147*
    € 0,13649
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1093*
    € 0,13007
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,0898*
    € 0,10686
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,0702*
    € 0,08354
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,0688*
    € 0,08187
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,0674*
    € 0,08021
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,0541*
    € 0,06438
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,4835* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Kemet
    C1206C472KDRACTU
    ab € 0,0639*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.