Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Datenkabel
>
Artikel
LAPP KABEL 1312004 KABEL,OLFLEX,PU,4ADER,05MM,50M
Menge:
Rolle
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-1285872
Hersteller:
Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
1312004
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge auf Rolle (metrisch):
50 m
Produktpalette:
Olflex PU
Mantelfarbe:
Grau
Leitermaterial:
Kupfer
Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße:
16 x 0.2mm
Drahtdurchmesser:
21 AWG
Anzahl der Adern:
4 Ader(n)
Außendurchmesser:
5.7 mm
Leiterquerschnitt CSA:
0.5 mm²
Kabelabschirmung:
Ungeschirmt
Länge auf Rolle (imperial):
164 ft
Nennspannung:
500 V
SVHC:
No SVHC (23-Jan-2024)
Mantelmaterial:
PU
RoHS konform: Ja
... >
Steckverbinder & Kabel
>
Kabel, Einzeladern & konfektionierte Kabel
>
Mehradrige Kabel
Weitere Suchbegriffe:
Fernmeldekabel
,
Fernsprechkabel
,
Kontrollkabel
,
Signalkabel
,
signalkabel 4 x 0,5mm²
,
alarmkabel 4-adrig
,
alarmkabel
,
Einzeladern
,
Kabel
,
konfektionierte
,
Mehradrige
,
LAPP KABEL
,
1312004
,
1285872
,
128-5872
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,60*
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 78,60* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 99,93*
€ 118,92
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 98,68*
€ 117,43
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 93,47*
€ 111,23
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 90,93*
€ 108,21
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 78,60*
€ 93,53
pro Rolle
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp SKINTOP 53015000 Kabelverschraubung Grau Polyamid
Lapp Kabel
53015000
ab € 0,2979*
Zubehör
Lapp SKINTOP 53111000 Kabelverschraubung Grau Polyamid
Lapp Kabel
53111000
ab € 0,2722*
Zubehör
Jokari 30160 PC-STRIP Kabelentmanteler Geeignet für Datenkabel, Kommunikationsleitungen, Steuerleitun
JOKARI-Krampe
30160
ab € 25,54*
Zubehör
LAPP KABEL 53112921 KABELVERSCHRAUBUNG, CLICK, GRAU, M12
Lapp Kabel
53112921
ab € 8,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen